Beli rel laci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Huben Rel Laci Rodaatribut:
- Color: Beige
- Material: Plate Steel
- Accuride Japan Single Slide Rail (For Light Loads, Stop Type)atribut:
- Material: Steel (SPCC), Surface treatment:Trivalent chromate plating finish
- Specification: Inner member cannot be removed and attached
- Huben Rel FE Full Extention FE-37atribut:
- Width (mm): 37
- Color: Black
- Material: Plate Steel
- RADIUM Rel Laci Full Extension Ball Bearingatribut:
- Color: Black
- Material: Iron
- Finishing: Zinc Coated (Anti Karat)
- TACO Hardware Rel Laci Roda Plastikatribut:
- Thickness (mm): 1.0
- Weight Capacity (kg/450mm): 20
- Material: Steel
- CRONA Lem HPLDeskripsi:Lem HPL Crona 121 untuk keperluan perekatan HPL, Venner Kayu, PVC Sheet, Edging PVC. Lem HobiKayu. Lem khusus untuk HPL. Lem HPL terbaik, lem untuk memasang HPL. Lem untuk merekatkan HPL. Lem untuk menempelkan HPL. Lem HPL CRONA 121 adalah perekat berbahan dasar Polychloroprene dengan menggunakan solvent sebagai media pelarutnya. Perekat ini diformulasikan untuk dapat merekatkan berbagai jenis bahan atau material seperti busa, kain, plywood dan lainnya. Cara Aplikasi Lem HPL CRONA 121 - Kedua permukaan bahan yang akan direkatkan harus dalam keadaan bersih dan kering - Oleskan perekat pada kedua permukaan bahan secara cepat dan merata - Biarkan selama 5-15 menit hingga permukaan perekat tersebut kering - Tempelkan kedua permukaan bahan tersebut dan diberi tekanan hingga merata
- TACO Hardware Rel Laci Sampingatribut:
- Life Span (time): 50000
- Material: Steel
- RADIUM Rel LaciDeskripsi:Rel Laci Radium dibuat dengan ketebalan 1.1 mm, sehingga kuat dan tahan lama. Kualitas setara dengan merk ternama lainnya.atribut:
- Thickness (mm): 1.1
- Color: Beige
- HAFELE Hinges Soft Close Inset Mounting Metalla SM D 1 with 10atribut:
- Cup Fixing: SM
- Lenaga Rel Laci Rodaatribut:
- Color: Beige
- Material: Plate Steel
- Yane Roller Ball BearingDeskripsi:Menggunakan sistem double track (dapat ditarik hingga 2 kali tarikan) sehingga jika diinginkan, laci dapat dibuka lebih lebar.
- Huben Rel Double RD-45atribut:
- Width (mm): 45
- Color: Black
- Material: Plate Steel
- Accuride Japan Double Slide Rail (Stop Type)Deskripsi:-For light load.-3 Member Full Travel Type-Drawer member can not be detached-Stop typeatribut:
- Material: Steel (SPCC)
- Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing
- Huben Rel FE Full Extention FE-45atribut:
- Width (mm): 45
- Color: Black
- Material: Plate Steel
- Salice Futura Tandem Drawer Runner Full Extension Push To Open 6557 SeriesDeskripsi:Fluid, silent and progressive sliding movement. Futura is suitable for all drawer opening applications, both with part- and full-extension.Push: the new opening system for handle-less drawers, is fully integrated in the runner.A slight pressure of the drawer frontal is sufficient for the drawer to self-open.atribut:
- Dynamic Load Capacity (N): 294
- Finishing: Bright Zinc-Plated
- Compatible With: ART. 6157
- Drawer Heigth Adjusment (mm): +2.5
- Drawer Depth Adjusment (mm): ±2
- Drawer Side Adjusment (mm): ±1.5
- TACO Hardware Rel Laci Tandematribut:
- Thickness (mm): 1.8/1.5/1.0
- Weight Capacity (kg/450mm): 34
- Material: Steel
- Life Span (time): 50000
- Slide Width (mm): 48
- Novin Lindau Series Computer DeskDeskripsi:Fully knock down systemThe basic of our office furniture series is made from Grade A Chipboard. It is manufactured with melamine laminate, the highest quality among all furniture lamination materials. It is built to last with scratch, heat, and water resistant. LINDAU Series offer affordable but premium quality office solution that will beable to accomodate every office spaces.atribut:
- Material: Melamine Faced Chipboard (MFC)
- Edging (mm): PVC t.2
Daftar Harga rel laci Terbaru March 2026
| Huben Rel Laci Roda | Rp14.900 |
| Accuride Japan Single Slide Rail (For Light Loads, Stop Type) | Rp72.900 |
| Huben Rel FE Full Extention FE-37 | Rp25.900 |
| RADIUM Rel Laci Full Extension Ball Bearing | Rp20.900 |
| TACO Hardware Rel Laci Roda Plastik | Rp13.900 |
| CRONA Lem HPL | Rp55.900 |
| KRISBOW Rel Laci Arsip | Rp129.900 |
| TACO Hardware Rel Laci Samping | Rp22.900 |
| RADIUM Rel Laci | Rp12.900 |
| HAFELE Hinges Soft Close Inset Mounting Metalla SM D 1 with 10 | Rp61.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102017968-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/CRONA%20Lem%20HPL/liP103792774-1.jpg)








/P102610394-1.jpg)